Beli baut fb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. H.H.H. Bolt on Block
    Mulai

    Rp359.900

    H.H.H. Bolt on Block
    Deskripsi:
    -Fixing block mounted on a wall surface or a ceiling and used as a guide for wire, etc.
    atribut:
    • Compatible Wire Diameter: 6 or lessmm
    • Rated Load: 500kg
    • Wheel Diameter (mm): 88mm
  2. monotaro.id Pan Head Machine Screw JP (Baut JP)
    61%
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Pan Head Machine Screw JP (Baut JP)
    Deskripsi:
    Baut JP dari Monotaro.id mempunyai variasi ukuran M3-M8 biasa digunakan oleh Industri Otomotif, Produsen Alat permesinan, Pabrik pabrik produsen F&B
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Galvanis White
  3. Non Brand Hex Bolt Nut M5 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Hex Bolt Nut M5 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Galvanis White
    • Drat Type: Full drat
    • Thread Pitch (mm): 0.8
  4. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  5. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    36%
    Mulai

    Rp819.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  6. TOYOX Camlock 633 FB Aluminium Alloy (Adapter Kamlok)
    Mulai

    Rp459.900

    TOYOX Camlock 633 FB Aluminium Alloy (Adapter Kamlok)
    Deskripsi:
    KAMLOK ADAPTER Ulir Male Paduan AluminiumKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor yang dipasang ke ulir female.KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Paduan AluminiumDetail bahan : Bodi konektor: Paduan Aluminium (ADC12, 5"~: AC4CH)Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
  7. BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
  8. MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    Mulai

    Rp749.900

    MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    Deskripsi:
    Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
  9. Firebird Air Impact
    Mulai

    Rp3.099.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  10. HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing)
    Mulai

    Rp409.900

    HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing)
    atribut:
    • Diameter: M5
    • Length (mm): 70.0
  11. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with Case (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp6.599.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with Case (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The M18 FUEL High Torque ½Inch Impact Wrench with Friction Ring eliminates the need to use a pneumatic tool for those stubborn and rusted bolts by delivering 1356 Nm of fastening torque and 1898 Nm of nut-busting torque. With faster removal speed, users will be able to get the job done faster and be more productive throughout their day. By providing the industry’s most compact cordless High Torque Impact Wrench at 213mm in length, this tool allows for more access in tight spaces. 4-Mode DRIVE CONTROL with Bolt Removal mode gives users the most control over their fasteners by slowing to 750rpm once the fastener has been busted loose. This tool offers quick, tool-free socket changes with a 1/2 in. friction ring anvil. A premium rubber overmold material gives you ultimate comfort during prolonged use while lasting longer against corrosive materials.
    atribut:
    • Anvil (inch): Friction Ring 1/2
    • Impact Rate (ipm): 0-950/1750/2100/2100
    • Length (mm): 213
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0 to 550/1.400/1.750/1.750-750
  12. TEKIRO Flat File Coarse (Kikir Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Flat File Coarse (Kikir Datar)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  13. MILWAUKEE Cordless Right Angle Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MILWAUKEE Cordless Right Angle Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Anvil (inch): 1/2 SQ w/ Friction Ring
    • Nut Busting Torque (N m): 300
    • Impact Rate (ipm): 0-1350/2700/3600
    • Max. Bolt Diameter (mm): M16
    • Battery Platform: M12™ REDLITHIUM™-ION
    • Length (mm): 361
    • LED Light: Yes
    • Fuel Gauge: Yes
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Torque (N m): 90/160/270
    • No-load Sped (m/minute): 0-1550/2300/300
  14. TSUBAKI Chain Coupling Casing
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp529.900

    TSUBAKI Chain Coupling Casing
    Deskripsi:
    For ease of mounting and inspection, the casing can be separated at a right angle to the shaft. The mating part to the hub is finished precisely to hold the hub firmly with no eccentricity. Furthermore, the other hole has a trapezoidal groove into which an oil seal is inserted for the prevention of oil leakage while holding the sprocket boss flexibly so that the flexibility of the coupling will not be lost. The coupling life is notably extended due to the prevention of both lubricant spatter and the infiltration of dust particles when installing the casing, which ensures effective lubrication. The casing protects the unit from corrosion and ensures safe operation
  15. Kenmaster 5-Tier Bolt Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  16. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp8.899.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Powered by FUEL technology, the M18 FUEL 1/2Inch Compact Impact Wrench delivers 300 Nm of torque in a compact design. The MILWAUKEE POWERSTATE Brushless Motor provides increased efficiency, lasts longer and delivers maximum power. REDLINK PLUS Electronic Intelligence allows the operator to choose between 4 fastening modes with MILWAUKEE’s proprietary DRIVE CONTROL feature. This M18 FUEL 1/2Inch Compact Impact Wrench utilises a Multi Fit Anvil design for maximum socket retention.
    atribut:
    • Anvil (inch): Square Multi Fit 1/2
    • Impact Rate (ipm): 0-2400/0-2600/0-3100/0-2600
    • Battery Platform: M18 REDLITHIUM-ION
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-1.700 / 0-2.000 / 0-2.500 / 0-2.000
  17. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
    • LED Light: Yes
    • Fuel Gauge: Yes
    • Battery Voltage (V): 18
  18. HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    Mulai

    Rp139.900

    HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    atribut:
    • Material: Alluminium
    • Product Code: PBR80MCPL
Daftar Harga baut fb Terbaru October 2026
H.H.H. Bolt on BlockRp359.900
monotaro.id Pan Head Machine Screw JP (Baut JP)Rp7.900
Non Brand Hex Bolt Nut M5 (Baut Mur Hexagonal)Rp93.900
Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)Rp97.900
HINO Hub Bolt KitRp58.900
SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp819.900
TOYOX Camlock 633 FB Aluminium Alloy (Adapter Kamlok)Rp459.900
BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)Rp199.900
MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)Rp749.900
Firebird Air ImpactRp3.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)